曜日別特売

ソーチェーン

(18件のレビュー)
取扱い終了
ドライブリンク数60
ピッチ.325''
種別木工用
内容量1個注文コード75936707品番95VPX-060EJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ピッチ.325''ドライブリンク数60ゲージ0.050"(1.3mm)種別木工用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60959333
2020-09-26
用途: 雑木伐採

切れ味が抜群長持ちする. 刃こぼれしにくく使い易いソウチエンです。

対象商品 : 60959333
2019-01-18
用途: 雑木・竹の伐採

有名メーカーのオレゴン製ですので、切れ味抜群、何の門出会いもありません。

対象商品 : 60959193
2018-03-26
用途: 伐採
自動車・二輪車・自転車関連業

斬れ味は当然ですが、ちょっと値段が高いです、
注文翌日に来るので、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 60959202
2018-02-27
用途: 伐採作業
有限会社サンシャイン・ハーモニー

雑木林の竹その他雑木の伐採 木の種類を選ばず使用できるのがいい所
しかし価格が少し高いのが問題点です。

対象商品 : 60959324
2017-11-01
用途: 伐倒木作業
建設業・工事業

スムースな取引が出来ました。ありがとうございました。

対象商品 : 60959351
2017-02-28
用途: チェンソーの整備

お客様の依頼で交換しました。早く届いて良いです。もう少し安くなると有難いです。

対象商品 : 60959306
2016-02-29
用途: 木の伐採
サービス業

刃の交換は思っていた以上に簡単で、とても利用しやすいです。刃立ての商品も購入しようと思いましたが、とりあえずこれを使ってみてから考えようと思い、ソーチェーンだけにしました。

対象商品 : 60959245
2017-04-14
用途: 竹林伐採用
つまがりひろあき行政書士事務所サービス業

抜群の切れ味。
竹材切断の際のすべりもなく、スムーズに作業ができ購入してよかったと実感した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする