静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス セグメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75936919 品番LX4782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基板部分に新開発特殊形状のスリットを複数設ける事で切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カット
高品質な基板を採用し熱による歪みや振動を抑え、業界トップクラスの耐摩耗性&切断スピードを実現
高速切断が可能なセグメントタイプ

適合被削材種鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)2.2 全長(mm)125 付属品取付穴径20mm・15mmへの変換リング 用途鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする