マウス操作も可能 耐久性・耐熱性・耐水性に優れたデスクマット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75937025 品番MOT-DESKMAT-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

表面がなめらかで触りごこちの良い生地なので、ストレスなく、マウスを操作していただけます。水をこぼしてもさっと拭き取れば元通りになるので、 いつも清潔に保つことができて長くご愛用いただけます。耐熱性にも優れており、温かい飲み物もマットの上で楽しむことができます。裏面は滑りにくい素材を採用しており、使用中にずれたりせず、使いやすさを追求しました。さりげないロゴもワンポイントです。テレワークや在宅勤務時でも快適にお仕事に取り組めます。

ブラック 寸法(横×縦)(mm)約750×400 材質PUレザー 質量(g)約167 保証期間初期不良のみ交換保証 仕様マウス対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75937068
2024-07-14
用途:
修理台の滑り止め。
その他業種

まだ本業にはしていませんが、かなり古いメカニカルカメラやヴィンテージオーディオ、ヴィンテージラジカセなどを修理するときにネジなりバネがどこかに飛ぶわけですよ、普通の机は滑るんで。
 でもって、これ買いました。結構、飛散率は減りました。
 不足する機能は作業マットで解決。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする