しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75937095 品番 MOT-SCBCCG100-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Type-Cケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。

ケーブル長(m)1 ブラック ケーブル種類やわらか 適合用途充電、データ転送 コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種 規格最大60W(20V/3A)充電対応 質量(g)約27 転送速度(Mbps)最大480 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする