しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-C to Lightning

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75937199 品番 MOT-SCBCLG100-PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Lightningケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。

ケーブル長(m)1 ピスタチオ ケーブル種類やわらか 取得規格MFi認証 適合用途充電、データ転送 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 規格最大60W(20V/3A)充電対応 質量(g)約25 転送速度(Mbps)最大480 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※充電器側のコネクタはType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(Type-Cポート)が必要です。
※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする