Polycom (ポリコム)
Polycom (ポリコム)の PC周辺機器
Polycom (ポリコム)の WEB会議用品
Polycom (ポリコム)の スピーカーフォン/会議システム
Polycom Studio用 ディスプレイマウントキット
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75937393
品番
P/N:7230-86040-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ディスプレイの上部または下部にStudio本体を設置するためマウントキット。
ディスプレイ背面のVESAマウント(100x100mm〜600x600mm)を利用して取り付けます。
インターフェース
USB3.0Type-Cポート(2.0互換)×1、電源コネクター、外部マイク(別売)、3.5mmステレオオーディオ入力、Kensingtonセキュリティロック、802.11acWi-Fiワイヤレスネットワーク(管理可能性)、IEEE802.11a/b/g/n準拠、Bluetooth®:4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】700×70×105(スタンドなし)、700×70×156(スタンドあり)、【リモコン】40×19×183
質量(g)
2342(スタンドなし)、2856(スタンドあり)
対応OS
Windows7、8.1、10/MacOS10.12、10.13、10.14
対応
UAC1.0Audio、UVC1.1/1.5Video、HID1.11
電源
12VDC/5A@100〜240VAC、50/60Hz
セット内容
PolyStudio、リモコン(単4形電池2本付属)、電源アダプタ、5mのUSB2.0ケーブル(TypeCからTypeA)、壁面マウントキット、セットアップシート、テーブルスタンド
視野角
120°
解像度
キャプチャUHD2160(4K)
カメラ仕様
キャプチャ解像度UHD2160p(4K)、自動的な人物フレーミングと話者トラッキング、5倍ズーム/EPTZ、カメラのプリセット×2
音声
PolyAcousticClarity技術による全二重通信での会話、アコースティックエコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、PolyNoiseBlock技術、PolyAcousticFence技術、ミュート/ミュート解除制御、ステレオマイク:6要素ビームフォーミングマイクアレイ/6要素ビームフォーミングマイクアレイ/半径約3.7mの集音範囲/120Hz〜16kHzの周波数特性、ステレオスピーカー:100Hz〜20kHzの周波数特性/出力:90dB@0.5m
互換性
標準的なUSBオーディオ/ビデオドライバをサポートするアプリケーション(ただしこれに限定されない):MicrosoftTeamsおよびSkypeforBusiness対応デバイスとして認定済み、Zoom認定、LogMeInGoToMeeting®:、BlueJeansNetwork、GoogleHangoutsTM通信プラットフォーム、AmazonChime、CiscoWebEx®:、VidyoDesktopTM、PolycomRealPresenceDesktop、GoogleMeetRoom認定ハードウェア周辺機器、RingCentral、StarLeaf、ダイヤルパッド
セキュリティ
802.1x認証対応、認定の管理
使用温度範囲(℃)
0〜40
相対湿度
5〜95%※結露なし
保管温度範囲(℃)
-25〜70
仕様
自動的な人物フレーミングと話者トラッキング、5倍ズーム/EPTZ、カメラのプリセット×2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。