日本モレックス(molex)
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1パック(10000個)
1パック(10000個)
1パック(100個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10000個)
注文コード
75937425
品番
50398-8000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
AWG#22:最大3
AWG#24:最大2.5
AWG#26:最大2
AWG#28:最大1.5
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57316-3000
引抜工具/57316-6000
仕様
無鉛
材質
りん青銅、錫メッキ
形状
ターミナル/連鎖状
サイズ
芯線/AWG#22~#28
定格電圧(V)
最大/250
被覆ストリップ長(mm)
2.3~2.8
被覆外径(mm)
Φ1.15~Φ1.8
適合ハウジング
51112