曜日別特売
P/N:2200-69370-002 Studio P15 Polycom (ポリコム) 75937427

P/N:2200-69370-002 Studio P15 Polycom (ポリコム) 75937427
P/N:2200-69370-002 Studio P15 Polycom (ポリコム) 75937427

Studio P15

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード75937427品番P/N:2200-69370-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

PCとUSB接続して利用する個人向けのUSBビデオバー。4倍ズーム対応の4K高精細カメラセンサーと、高音質スピーカーと指向性マイクを内蔵。NoiseBlockAIやAcousticFenceなどPoly独自の優れた音声技術と、また人物の映像を映し出す映像フレーミング機能も搭載。複数のUSBポート(USB-Cx1、USB-Ax2)を装備し、USBハブ機能も利用可能。

インターフェースUSB3.0Type-Cポート(USB2.0互換)×1、USB2.0Type-Aポート×2、電源コネクター、Kensingtonセキュリティロックカメラ仕様UltraHD(4K16:9、2160p)、フルHD(1080p)、HD(720p)、90°DFOV、自動フレーミング搭載の個人用会議ビュー、ZoomおよびMicrosoftTeams認定の、リアルな色彩と低光量時自動補正機能、最大4倍のデジタルズーム、PolyLensDesktopアプリケーションによる手動でのパン、チルト、ズーム制御音声PolyAcousticClarity技術による全二重通信での会話、アコースティックエコーキャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、PolyNoiseBlockAI技術、PolyAcousticFence技術、マイク:3要素ビームフォーミングマイクアレイスピーカー100Hz~20kHzの周波数特性、出力:80dBA(1000Hz、1mの距離で最大音量)電源(V)外部DC12/3A対応OSWindows8.1/10、MacOS10.10以降、4KビデオにはUSB3.0が必要互換性MicrosoftTeamsおよびZoom認定、標準USB/UVC基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり、Zoomアプリケーション、MicrosoftTeams機能プライバシーシャッター内蔵、調節可能なモニタークランプ、三脚対応、ワイヤレスヘッドセットアダプターやUSBハブなどその他の周辺機器用USB-Aポートを内蔵、通話状態およびミュートを示すLEDインジケーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×78×70(モニタークランプ付)、425×78×65(モニタークランプなし)動作温湿度範囲0~40℃/5~95%(相対湿度/結露しないこと)高度(m)最大約3048セット内容PolyStudioP15USBビデオバー、取り外し可能なモニタークランプ、電源、電源コード、USB-Cケーブル(PC/MacのUSB-Aポートに接続するアダプターは別売品です)、セットアップシート仕様USB2.0/3.0/3.1、UVC/UACプラグアンドプレイ互換、クラウド:PolyLensサービス、ローカル(Windows/Mac):PolyLensDesktopアプリケーション
関連資料:(1.0MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする