日本モレックス(molex)
中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ プラグハウジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
極数
2
2
3
4
6
9
12
パネルマウント
有
有
無
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
75937513
品番
5025-02P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
種別
ハウジング
ピッチ(mm)
嵌合部(インチ)、実装部:4.8
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40~+105
列数
1
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
無
パネルマウント
有