Studio X30(Bluetoothリモコン セットモデル)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75937515 品番StudioX30:2200-85980-002、リモコン:2201-52885-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

H.323/SIPビデオ会議端末としても、クラウドサービス「Zoom」向けのルーム端末としても利用できる、新世代の4K対応オールインワンルーム端末。X30は少人数)向けモデル。SudioX30本体、TC8本体、モニタークランプ、HDMIケーブル1.8m(1本)、LANケーブル4.6m、電源アダプター。

インターフェースUSB-A(3.0)×1、USB-C×1、Bluetooth5.0、WiFi802.11a/b/g/n/ac(MIMO)マルチチャンネル同時実行 セット内容PolyStudioX30、ケーブルバンドル、モニタークランプ、プライバシーカバー プロトコルH.264AVC、H.264ハイプロファイル、H.265 入力ビデオ:HDMI×1 出力ビデオ:HDMI×1 解像度【人物映像】2048Kbps〜で4K、30fps(TXおよびRX)※/1740Kbps〜で1080p、60fps/1024Kbps〜で1080p、30fps/832Kbps〜で720p、60fps/512Kbps〜で720p、30fps、【コンテンツ映像】入力:UHD(3840×2160)/HD(1920×1080p)/WSXGA+(1680×1050)/UXGA(1600×1200)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1280×768)/HD(1280×720p)/XGA(1024×768)/SVGA(800×600)、出力:UHD(3840×2160)/WUXGA(1920×1200)/HD(1920×1080)/WSXGA+(1680×1050)/SXGA+(1400×1050)/SXGA(1280×1024)/HD(1280×720)/XGA(1024×768) フレームレートコンテンツ:5〜60fps(通話中15fpsで最大4Kの解像度) カメラ仕様5倍デジタルズーム/120度の視野/UHD2160p(4K)キャプチャ解像度/自動人物フレーミング 音声入力4つのMEMS指向性マイク 音声出力シングルスピーカー ネットワークタイプIPv4、10/100/1Gイーサネット×1、AutoMDIX、PolyVideoアプリモードで最大6MbpsのH.323およびSIP、LostPacketRecovery(LPR)テクノロジー、動的帯域割当、MTUサイズ再構成可能、Webプロキシサポート-Basic、Digest、およびNTLM、SimpleCertificateEnrollmentProtocol(SCEP) セキュリティMediaEncryption(H.323、SIP):AES-128、AES-256、H.235.6サポート、管理メニュー、WebインターフェースおよびAPIへの認証アクセス、ローカルアカウントパスワードポリシーの設定、セキュリティプロファイル、ローカルアカウントとログインポートのロックアウト、セキュアデフォルト、リモートロギング、TLSサポート、ActiveDirectory外部認証 互換性ZoomRoomsforAndroid、MicrosoftTeamsコラボレーションバーなどのサードパーティアプリケーションにネイティブで対応/PolyVideoアプリモードからすべてのクラウドサービスプロバイダーに対応 電源オートセンシング電源、標準動作電圧/電力120V、60Hzで37VA/230V、60Hzで37VA/標準英熱量毎時:65 使用温湿度範囲0〜40℃/15〜80%※結露不可 保管温湿度範囲-40〜70℃/5〜95%※結露不可 高度(m)最高約3048 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.8×61.6×62.5 質量(kg)0.73 仕様【コンテンツ共有】ContentApp/AppleAirPlay/Miracast/HDMI入力/ホワイトボード、【音声標準規格とプロトコル】PolycomSiren22テクノロジーによる22kHz帯域幅、AAC-LD(TIPコール)、G.719、PolycomSiren14テクノロジーによる14kHz帯域幅、G.722.1AnnexC、G.722、G.722.1の7kHz帯域幅、G.711、G.728、G.729Aの3.4kHz帯域幅
関連資料:(0.5MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする