モノタロウの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
モノタロウの スイッチ
モノタロウの セレクタスイッチ
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75937603
品番
-
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ
ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状
つまみ形(金属リング)
保護構造
IP00(65防油型)
接点構成
1a
耐電圧
充電部とアースの間 / AC2200V 1分間
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
動作方式
2ノッチ手動復帰
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100(500V)
相対湿度
45〜85%(ただし結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20〜55(ただし氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22.3(+0.4〜0)
接触抵抗(mΩ)
30
耐寒耐熱温度(℃)
耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)
ハンドル形状
つまみ形
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
100万回
電気的耐久性
100万回
取付方向
コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)
2000m以下
耐衝撃(m/s
2
)
(誤動作)100 、(耐久性)500
耐振動(m/s
2
)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10
動作
各位置停止形
使用電流(A)
AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
色(つまみ部)
黒
耐温性
40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)
約0.16(接点構成1a1b)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※取付穴径 = Φ22、パネル厚1〜6mm、a接点1回路