第6世代iPad mini マルチアングルレザーケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード75937664 品番BSIPD2108CLMRD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フラップが5タイプのスタンドに変身。ケースを装着したままAppelPencil充電可能。便利なハンドホールド付き。オートスリープ対応。閉じたフラップを固定できる。フラップ内側に起毛素材を採用。ケースを装着したまま操作可能

対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル) 特性スタンド機能、マグネット付 タイプ手帳型 レッド 材質合成皮革 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約143×約202×約17(突起部含まず) 質量(g)約185
注意
※本商品はiPad mini 第6世代(2021年発売モデル)用です。他の用途ではご使用にならないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする