LAN HUB Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75937759 品番 LSW6-GT-8NS/DWH
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ
おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能
安定したネットワークの構築を実現
金属筐体
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)

ポート数8ポート 材質金属 電源供給方式電源内蔵 マグネットあり 対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) データ転送方式ストア&フォワード バッファメモリ192KB 符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD 適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送距離(m)最大100 端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ) データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 電源電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)最大3.8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く) 質量(g)約370 動作温湿度範囲温度0〜40℃、湿度10〜85%(結露なきこと) 保証期間1年間 規格VCCI Class B 付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載) ホワイト 仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする