1375-R リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex) 75937906

1375-R リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex) 75937906
1375-R リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex) 75937906
1375-R リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex) 75937906

リセプタクルハウジング

(13件のレビュー)
内容量1パック(10個)極数15注文コード75937906品番1375-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
適合ハウジング:03-09-2151、03-09-2158、ウエハー:3099ピッチ(mm)5.03極数15材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980定格電流(A)9.5(最大)難燃性94V-2種別ハウジング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 電線接続に使用しています。
その他業種

電子部品の電線接続、色々な物に接続する為の付け替え接続に使用しています

2025-09-16
用途: 配線作業
株式会社西山製作所

写真と実物に相違があるので、特にモレックスに関しては詳しく載せてほしい。

対象商品 : 38959986
2024-06-27
用途: 制御装置試作用

価格はお高めですが、製品やデリバリは問題ありません。
しかし製品検索は要注意です。 例として、Molex1625シリーズを絞り込もうと、Molex 1625 と検索すると プラグハウジング バリエーション一覧付き が出ます。 これを開けると、1545, 1292, 1360 など、目的外のシリーズばかり出てきます。 molex 1625 2P と検索してようやく1625のコンタクトと耳付き耳無しのハウジングにたどり着きます。 使いやすい検索エンジンになればうれしいのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 38959995
2022-10-15
用途: 車、電気配線用
その他業種

最近はこのモレックス配線プラグを多く使っており、今後も使い続けます。

対象商品 : 75937951
2020-12-09
用途: コード延長のソケット
サービス業

モレックスのピンを格納するためのソケットなので問題なく使用出来ました。

対象商品 : 38959986
2022-07-19
用途: 自作回路にて使用
製造業

純正品の為品質に問題は無と思います、3極と取り扱い終了との事、残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 75937951
2022-10-28
用途: ICOMのオートアンテナチューナーケーブル自作に必要
その他業種

ICOMのオートアンテナチューナーケーブル自作に必要。ただ、こんなにいらないんだよね。

2が参考にしています
対象商品 : 75937942
2018-09-14
用途: 電子機器用
コスモソリューションサービス業

正規品なので、まったく問題ありません。安くてよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする