曜日別特売

リセプタクルハウジング

リセプタクルハウジング - 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング - 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング - 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング - 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング - 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング - 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング - 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング - 日本モレックス(molex)
(14件のレビュー)
種別ハウジング内容量1パック(10個)
全15種類を絞り込む
ピッチ(mm)
極数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
ピッチ(mm)
極数
材質
使用温度範囲(℃)
規格
定格電流(A)
難燃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
389599861545Rハウジング:03-09-2021、03-09-2022、03-09-7022、03-09-70246.302樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR1998014(最大)94V-2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
389599951545R1ハウジング:03-09-2021、03-09-2022、03-09-7022、03-09-70246.302樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR1998014(最大)94V-2
オープン
289
318(税込)
当日出荷
759378451292-R2ハウジング:03-09-2091、03-09-2092、ウエハー:30995.039樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR1998011(最大)94V-2
オープン
539
593(税込)
11日以内出荷
返品不可
759378631360-Rハウジング:03-09-2121、ウエハー:30995.0312樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR199809.5(最大)94V-2
オープン
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
759379061375-Rハウジング:03-09-2151、03-09-2158、ウエハー:30995.0315樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR199809.5(最大)94V-2
オープン
899
989(税込)
当日出荷
759379151375-R1ハウジング:03-09-2151、03-09-2158、03-09-2159、ウエハー:30995.0315樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR199809.5(最大)94V-2
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
759379241396-Rハウジング:03-09-2032、03-09-7032、ウエハー:30995.033樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR1998014(最大)94V-2
オープン
259
285(税込)
当日出荷
759379331396-R1ハウジング:03-09-2031、03-09-2032、03-09-7032、ウエハー:30995.033樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR1998014(最大)94V-2
オープン
279
307(税込)
当日出荷
759379421490-Rハウジング:03-09-2041、ウエハー:30995.034樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR1998011(最大)94V-2
オープン
369
406(税込)
当日出荷
759379511490-R1ハウジング:03-09-2041、03-09-2042、ウエハー:30995.034樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR1998011(最大)94V-2
オープン
399
439(税込)
当日出荷
759378721360-R1ハウジング:03-09-2121、ウエハー:3099-------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
759378361292-Rハウジング:03-09-2092、ウエハー:30995.039樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR1998011(最大)94V-2
オープン
取扱い終了
759378541292-R3ハウジング:03-09-2091、03-09-2092、ウエハー:30995.039樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR1998011(最大)94V-2
オープン
取扱い終了
759378811360-R2ハウジング:03-09-2121、ウエハー:30995.0312樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR199809.5(最大)94V-2
オープン
取扱い終了
759378971360-R3ハウジング:03-09-2121、03-09-2122、ウエハー:30995.0312樹脂部:ナイロン-40~+105(通電による温度上昇分も含む)ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR199809.5(最大)94V-2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
759378721360-R1759378631360-R1360-R1 リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex) 75937863リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)1パック(10個)
639
欠品中
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75937863
2026-03-28
用途: スコルパTYS125F の左側ハンドルスイッチユニットのコネクタ
製造業

バイク トライアル車 スコルパTYS125F の左側ハンドルスイッチユニットのコネクタと同じ形状なので購入しました。スコルパの左側ハンドルスイッチは、ウインカー、ヘッドライトLO/HI.ポジション、ホーン、キルスイッチ、と機能が纏っていて 他車にも流用出来そうです。

2025-12-18
用途: 電線接続に使用しています。
その他業種

電子部品の電線接続、色々な物に接続する為の付け替え接続に使用しています

対象商品 : 38959986
2024-06-27
用途: 制御装置試作用

価格はお高めですが、製品やデリバリは問題ありません。
しかし製品検索は要注意です。 例として、Molex1625シリーズを絞り込もうと、Molex 1625 と検索すると プラグハウジング バリエーション一覧付き が出ます。 これを開けると、1545, 1292, 1360 など、目的外のシリーズばかり出てきます。 molex 1625 2P と検索してようやく1625のコンタクトと耳付き耳無しのハウジングにたどり着きます。 使いやすい検索エンジンになればうれしいのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 38959995
2022-10-15
用途: 車、電気配線用
その他業種

最近はこのモレックス配線プラグを多く使っており、今後も使い続けます。

対象商品 : 75937951
2020-12-09
用途: コード延長のソケット
サービス業

モレックスのピンを格納するためのソケットなので問題なく使用出来ました。

2025-09-16
用途: 配線作業
株式会社西山製作所

写真と実物に相違があるので、特にモレックスに関しては詳しく載せてほしい。

対象商品 : 38959986
2022-07-19
用途: 自作回路にて使用
製造業

純正品の為品質に問題は無と思います、3極と取り扱い終了との事、残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 75937951
2022-10-28
用途: ICOMのオートアンテナチューナーケーブル自作に必要
その他業種

ICOMのオートアンテナチューナーケーブル自作に必要。ただ、こんなにいらないんだよね。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする