HTSC820C LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事 75938057 HTSC820C LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事 75938057

LED 防水棚下ライト(クリアカバー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75938057 品番 HTSC820C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。

電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)10 色温度(K)6500 全光束(Lm)920 連結数最大5本 角度(°)発光:120 演色指数(Ra)82 使用温度(℃)-20〜45 寸法(mm)820 光源色昼光色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする