HD1426YD 100W代替LED調光対応 光商事 75938364 HD1426YD 100W代替LED調光対応 光商事 75938364 HD1426YD 100W代替LED調光対応 光商事 75938364 HD1426YD 100W代替LED調光対応 光商事 75938364 HD1426YD 100W代替LED調光対応 光商事 75938364

100W代替LED調光対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75938364 品番HD1426YD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。

電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)1550 発光色 消費電力(W)14 配光角度(°)230 寸法(Φ×mm)70×134 質量(g)138 色温度(K)5000 調光の可否対応 対応密閉器具対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする