光商事
光商事の 電球
光商事の LED電球
光商事の 水銀タイプLED電球
BHRF水銀灯代替LEDランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75938486
品番
HS3539A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類
LED
口金
E39
全光束(Lm)
4500
消費電力(W)
35
発光色
電球色
配光角度(°)
110
寸法(Φ×mm)
165×215.2
質量(g)
849
色温度(K)
2700
調光の可否
不可
対応
密閉器具非対応
IP等級
65
電圧(V)
AC100〜240対応