51006-0200 電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 プラグハウジング 51006 日本モレックス(molex) 75938536

電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 プラグハウジング 51006

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10個)注文コード75938536品番51006-0200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質PBTP、UL94V-0極数2使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125寸法A(mm)8.0耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2寸法B(mm)2.0寸法C(mm)4.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75938536
2020-10-27
用途: リポバッテリーの接続

リポバッテリの相手側に使います。10個入りはとても使いやすいです。

対象商品 : 75938536
2019-05-20
用途: コネクターの変更
飲食業

小さいので、拡大鏡が必要ですが、問題なく取り付けできました。

対象商品 : 75938536
2019-06-12
用途: ラジコンのバッテリー端子として
製造業

なかなか小さい部品ですが、よくできています。安っぽいところがなく使いやすいですね

対象商品 : 75938536
2017-01-18
用途: ラジコン
その他業種

趣味の世界ですが、Hubsan X4のドローンなどで使う、Li-Poバッテリー (3.7V 380mAh等)が、これのオス側のコネクターを使っています。キーエンスのデスクランナー(小さいラジコントレーラー)の内蔵充電電池が逝ってしまったので、このコネクターを使って、ドローン用のバッテリーを繋げらるようにして代用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75938536
2014-01-23
用途: 模型用電源端子

Molex端子は実績がありますので安心して使用出来ます。接続、脱着が容易で
尚且つ確実なコンタクトで電圧降下も少ないと考えております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする