51005-0200 電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005 日本モレックス(molex) 75938572

電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数2
内容量1パック(10個)注文コード75938572品番51005-0200
在庫数量:残り33点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)アウトレット
¥10988
材質PBTP、UL94V-0極数2使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125寸法A(mm)6.6耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2寸法B(mm)2.0寸法C(mm)4.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75938572
2023-06-15
用途: ラジコンヘリに使用する予定です。
自動車・二輪車・自転車関連業

10個入りで購入しやすいです。色々なコネクタ等を購入する際助かります。商品の品質は特に問題ないかと思います。品揃えも良く10個入り等の商品も多く満足しております。

対象商品 : 75938572
2016-08-28
用途: 模型用のバッテリと受信機を接続するための使用しています。
TKエンジニアリング

いつもご利用させて頂いておりますが、品質ならびにスピード・サービスが行き届いておりいつも満足しております。
今後共よろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 75938572
2014-06-27
用途: ラジコンヘリの部品作製

ものすごく小さな部品ですが、高い精度で造られており、不良品が全く含まれていません。
品質管理のレベルが高いと感じます。
10個セットで販売されていますが、50個セットの単位でも良いと思います。

対象商品 : 75938572
2019-06-12
用途: ラジコンのバッテリー端子
製造業

小さい部品ですが、安っぽい感じが無く良く出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする