タッチパネル液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75939168 品番JN-IPS215FHDR-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本製品はIPSパネルを採用し、Full HD(1920 x 1080)解像度に対応したFull HD液晶モニターです。Full HD(1920x1080)解像度に対応、21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用出来、テレワークなどにも使いやすいモデルです。10点マルチタッチに対応しておりWindows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。
入力端子はHDMI x1 およびUSB-C x1を装備します。
また、モニターのUSB A端子にキーボード、マウスを接続することでUSB-C端子に接続したPCの操作を行うことが可能です。
またUCB-C端子はPCだけでなく、PCモード対応スマートフォンを接続することでPCの様にスマートフォンを使用することが出来ます。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

サイズ21.5 解像度1920×1080 コントラスト比1000:1 パネル駆動方式IPS系 色(本体)ブラック 表面処理非光沢 付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A to Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター(12V/3A) 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)0〜50 規格FHD 出力イヤホン対応 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)381×491×157 表示色1677万色 応答速度5ms(OD) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10〜90 アスペクト比16:9 ダイナミックレンジHDR10 ブルーライトカット対応 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMI×1Type-C×1
注意
※タッチ機能を使用するためにはモニターのUSB Type-CとPCをUSB接続する必要があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75939168 JN-IPS215FHDR-T 07573810 JN-IPS2152FHDR-C65W-T タッチパネル対応液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT タッチパネル対応液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする