抜去力3.0N(0.67lb)
(最小、1極あたり)
規格ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
TUVファイルNo.:R75142
表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)
下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)
挿入力6.85N(1.54lb)
(最大、1極あたり)
接触力1.96N(0.44lb)
(最小、1極当り)
基板挿入力49.0N(11.01 lb)
(最大、総合)
仕様ELVおよびRoHS対応済み材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2極数12定格電圧(V)600(最大)列数2定格電流(A)(最大)9挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)寸法A(mm)26.4耐電圧AC1500V/1分間寸法B(mm)21.0材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square