曜日別特売
5566-14A-210 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566 日本モレックス(molex) 75939421

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
極数14
寸法A(mm)30.6
難燃性UL94V-0
内容量1パック(10個)注文コード75939421品番5566-14A-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
抜去力
3.0N(0.67lb)
(最小、1極あたり)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
TUVファイルNo.:R75142
表面処理
PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)
下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)
挿入力
6.85N(1.54lb)
(最大、1極あたり)
接触力
1.96N(0.44lb)
(最小、1極当り)
基板挿入力
49.0N(11.01 lb)
(最大、総合)
仕様ELVおよびRoHS対応済み材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2極数14定格電圧(V)600(最大)列数2定格電流(A)(最大)9挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)寸法A(mm)30.6耐電圧AC1500V/1分間寸法B(mm)25.2材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08561707
2018-02-08
用途: 機器内部配線用
製造業

このシリーズは、電線対電線(いわゆる中継接続)タイプと基板ヘッダが同じシリーズ内にあることが便利です。ただし、極数は偶数のみですから、2P以降は複列となり基板ヘッダの基板上占有面積とり、パターン設計も複雑になってくるので、基板接続では、2Pで良い時に常用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする