画像準備中

ダストボックス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプもえるゴミ 注文コード75939563 品番DB-43A
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はタイプ7種類から選べます 他の種類を見る

屋内用のダストボックスです。

材質本体:再生PP樹脂、回転フタ:再生PS樹脂 フタの種類スイング式 容量(L)43 商品タイプ本体+フタ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×400×635 質量(kg)2.2 タイプもえるゴミ 形状角形 仕様分別表示シール1枚付、市販の45リットル用ポリ袋が使用できます。 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする