53048-0610 電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048 日本モレックス(molex) 75939683

電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ライトアングルタイプ 53048

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10個)極数6注文コード75939683品番53048-0610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質
ウエハー:ナイロン66(オフホワイト)、UL94V-0
ピン:りん青銅、錫メッキ
極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/125寸法A(mm)9.25耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大/1寸法B(mm)6.25絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75939656
2020-10-05
用途: 電子部品の試作
農・林・水産業

急に必要になりました。地方では入手がむつかしい部品です。コネクタ、ハウジング、コンタクトをまとめて注文することができました。助かりました。

対象商品 : 00710438
2019-08-06
用途: 基板間の接続に使用

適度なサイズの小型版なので、非常に使い勝手が良いです。
価格も安いです! 10個単位の販売も考えてほしい。

対象商品 : 75939656
2017-10-17
用途: 小型ドローン用端子に
建設業・工事業

Eachine E011にファームウェア書き換え用端子をつけるために使用。
ストレートタイプよりもコンパクトにまとまるかなと思ったけど、
ビス穴と干渉するので、結局ストレートタイプを取り付けました。
扱いやすいので他の使い方を探すかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする