ベッドのヘッドボードにもなるスリムラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75939877 品番BHSR-6090(WL3D)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベッドのヘッドボードにもなる奥行き20cmのスリムラック。枕元に小物置きスペースが作れて便利。シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。
天板の左右2カ所にライトや携帯の充電に便利なコード通し穴付き。可動棚2枚付き(約3cm間隔、11段階調節)。背面には幅木避け・配線スペース有り。
2台並べてベッドサイドを収納スペースにしてもOK。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×200×600 質量(kg)9 材質ブリント紙化粧繊維板 寸法(幅W×高さH)(mm)コード通し穴:40×20 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)天板:860×160×100、下段:420×160×460 組立時間約20-30分 ウォルナット(木目調) 用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。ヘッドボード 寝室 リビング 棚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする