収納ボックス 頑丈 フタ付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) ライトグレー タイプ透明窓あり 注文コード75940017 品番YTCE-TSB2P(GY)*
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は色・タイプ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

積み重ねた状態でも中身を取り出せる便利な収納ボックス。すっきりシンプルなモノトーン配色。中に補強ワイヤーと、底にMDFの板が入った頑丈なつくり。
天面と前面の二面でモノの出し入れが可能。前面はジッパーでの開閉式。透明窓付きタイプは、全面・側面片方に透明窓があり、タテ向きヨコ向きどちらでも中身が確認可能。使わないときはコンパクトにたためる折りたたみ式。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×38.5×28 質量(kg)0.7 材質本体:ポリエステル、芯材:中質繊維板、スチール、窓部:塩化ビニル樹脂 寸法(横×縦)(cm)【収納部間口】上:43×34、下:41×23、【小窓】前:17×21、側面:9×16 用途収納ボックス、小物入れなどに。整理整頓 カラーボックス 隙間収納箱 コンパクト クローゼット おもちゃ 絵本 グッズ収納 タイプ透明窓あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする