曜日別特売
5273-10A 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273 日本モレックス(molex) 75940627

電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273

商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数10
内容量1パック(10個)注文コード75940627品番5273-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ロック付き
ELVおよびRoHS対応済み
使用温度範囲(℃)
-40~+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
表面処理
PCテール部:Tin(Sn)
下地:Copper(Cu)
コンタクト保持力
19.6N(4.41lb)
(最小、1極あたり)
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square適合ハウジング:5195種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)幅(mm)10.75(.423″)高さ(mm)13.85(.545″)ピッチ(mm)3.96極数10定格電圧(V)250(最大)寸法A(mm)38.84耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)7.0(最大)寸法B(mm)35.64材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする