BAUT
BAUTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
BAUTの モバイルバッテリー/充電器
BAUTの AC充電器
PREMIUM USB2ポートAC3.4A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75940735
品番
BAC2U34GD
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
自動判別機能が付いた3.4Aの高出力モデル
どのポートからでも充電可能なUSB2ポート
端末機器2台同時充電可能
コンパクトに収納可能なスイングプラグ
100V〜240Vに対応、海外での使用可能
色
ゴールド
ポート数
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×43×30
質量(g)
84
コネクタ形状
USB-Aメス×2
入力
AC100V〜240V 50/60Hz
出力
DC5.0V/3.4A(2ポート最大)
用途
スマホ、タブレット等の充電に。