次亜塩素酸ナトリウム6%

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード75942074 品番JIA6-20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,698
販売価格(税別)
2,498

ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、
サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。

成分次亜塩素酸ナトリウム6% 規格20kg 使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01〜0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。 用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75942074
2022-09-06
用途:
テーブル等の消毒
社会福祉法人サポートセンター虹 様 (医療・福祉・介護関連業)

いつも6%を使っているので、商品的には問題ないのですが、到着日が当初期日と違って
在庫がなくなってしまったので、余裕をもたないとだめだと思いました。なので星は一つ減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする