曜日別特売
TS16GJF780 USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック トランセンド 75942275

USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1枚容量16GB注文コード75942275品番TS16GJF780
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。
MLCフラッシュ搭載
USB 3.1 Gen 1インターフェース
最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み
チェッカーボード模様のフェイスプレート
コンパクトサイズ
Transcend Elite データ管理ソフトウェア

容量16GBブラック寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")質量(g)12(0.42 oz)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A種類MLC NANDフラッシュ読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする