ME-7350 さくら街道 ステンレス二重タンブラー(外面金メッキ) 和平フレイズ 75943657 ME-7350 さくら街道 ステンレス二重タンブラー(外面金メッキ) 和平フレイズ 75943657

さくら街道 ステンレス二重タンブラー(外面金メッキ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75943657 品番ME-7350
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

越後の桜絵巻をイメージした優美なさくら柄ステンレスタンブラー。
絢爛豪華な衣裳に身を包んだ花魁が総勢70名にもおよぶ付き人を従えて艶やかに練り歩く桜まつり『分水おいらん道中』。郷土への思いを地元・燕三条地区の金属加工技術により、ステンレスタンブラーへ表現しました。
さくら柄をあしらったレーザー刻印。
バフ研磨を施した、美しい鏡面磨き。
飲み口部分の溶接はなめらかなアルゴン溶接。
外面下部にブラスト加工を施して艶消しを表現。
飲み物本来の味を堪能できる内面金メッキ。
見た目が豪華で鮮やかな外面金メッキ。

材質本体:18-8ステンレス(二重構造)、外面:金メッキ・ブラスト加工 容量(mL)300 寸法(mm)約Φ74×125 質量(g)約180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする