MJ-0702 マイドライ2 パラソル型室内物干し2段 和平フレイズ 75944384

マイドライ2 パラソル型室内物干し2段

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード75944384品番MJ-0702
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

洗濯物や布団を外に干せない時、室内で干すのに便利な物干しです。
タオルや下着など、小物に便利なパラソル型。
ピンチハンガーのみでも使えます。
タオルハンガーにはタオルが16枚干せます。
ピンチには24個挟めます。
工具不要の組み立て式。

寸法(mm)使用時:約770×770×1340、収納時:約150×150×1600質量(g)約1300材質パイプ部:鉄(粉体塗装)、樹脂部:ポリプロピレン耐荷重(kg)全体:約6、ピンチハンガー:約2(1本あたり約0.5)、タオルハンガー:約4(1本あたり約0.25)タイプピンチ:24ヶ、タオルハンガー:16ウィング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする