水性サンディングシーラー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 75944407 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。
導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。

用途
屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用。
鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。
使用場所屋内用 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 主な用途屋内木部、鏡 乾燥時間(時間)約2(20℃) アズワン品番64-8287-04 危険物の類別非危険物 特性研磨 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)3 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75944407
2025-04-13
用途:
テーブル作成
飲食業

勧められて使ったが伸びが良いし、使いやすいのでとてもお勧めです。

対象商品:
75944407
2024-06-17
用途:
自作スピーカーの下地塗装
その他業種

水で簡単にうすめられるのがよい。木地になじみよくきれいな仕上がりとなる。

対象商品:
75944416
2022-05-15
用途:
ニス塗装下塗り
製造業

近くの3軒のホームセンターではこのサイズは置いてないので、助かりました。

対象商品:
75944407
2017-04-04
用途:
ヨットの床やキャビンのニス塗りに使用
株式会社トライオールスリージャパン 様 (製造業)

今迄は、海外メーカーのニスやシーラーを使用していましたが、キャビン内にシンナーの臭いも無く、後始末も簡単で仕上がりも綺麗で満足です

2人が参考にしています
対象商品:
75944416
2017-02-05
用途:
DIY テレビ台作製

メーカー品のため品質は問題なし。近所のホームセンターより安くすぐに届くので便利、とりあえず使って足らなくなったらまた注文すれば翌週末の作業に充分間に合います。余分なものを買わなくてよく便利で経済的。

1人が参考にしています
対象商品:
75944407
2016-12-29
用途:
楽器塗装
製造業

弦楽器塗装では、水性はあまり使用されないのですが、趣味で作っているのと自宅住居がシンナー臭くならないので使用。乾きが、シンナー系より遅いですが、問題なく使えます。

対象商品:
75944407
2017-03-27
用途:
スピーカーボックスの下地
その他業種

水性は初めての使用だが、使い勝手が良く今後も使って行きたい。

1人が参考にしています
対象商品:
75944416
2016-02-10
用途:
木工製品の下処理

上塗り(仕上げ塗り)には、欠かせないアイテムで、とても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする