和平フレイズ
和平フレイズの キッチン/調理家電
和平フレイズの その他調理家電
和平フレイズの フードメーカー/製菓
ラノー ホットサンドS
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75944445
品番
MJ-0640
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
キッチンに溶け込む落ち着いたカラーのホットサンドメーカー。
プレートの内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいふっ素樹脂加工。
ホットサンド1〜2個分のコンパクトサイズ。
寸法(mm)
約135×195×85
質量(g)
約670
材質
本体:フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ストッパー:ポリプロピレン
電源(V)
100
コード長さ(m)
約1.1
消費電力(W)
320