- 油性ニススプレー 和信ペイント 75944495 - 油性ニススプレー 和信ペイント 75944495 - 油性ニススプレー 和信ペイント 75944495

油性ニススプレー

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード75944495 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

着色とニス塗りが同時にできます。
木目を生かし、美しく仕上がります。
飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。
塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具にもご利用いただけます。

ローズ 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)(屋外は色物に限る) 仕様うすめ液/使用しない 乾燥時間(分)約60(20℃) 危険等級V アズワン品番64-8289-05 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.099L 塗り面積(2回塗り)(m2)0.3 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.2 危険物の性状非水溶性
注意
※スプレーニスは塗料が霧状に出てくるため、できるだけ屋外で塗装してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75944425
2025-01-29
用途:
古くなった木製品のリペア
不動産業

古くなって、傷が入ったテーブルや、椅子、また、電気スタンドの木製部分等、何でもピカピカになります。

対象商品:
75944425
2023-06-21
用途:
木部の保護に
製造業

水のかかるところに使用。
気温の高い時期なので、思ったより早く乾きました。
見た目もいいです。

対象商品:
75944461
2023-07-02
用途:
塗装作業

ホームセンターに買いに行くより楽ですね。値段は変わらないので配送してもらえるのは助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
75944477
2022-08-25
用途:
屋外の制作物の仕上げ
正木 様

塗装だれが少なく塗装が綺麗に仕上がりに満足しています。

対象商品:
75944592
2022-04-07
用途:
塗装作業
その他業種

簡単にニスを塗りたい時にいつも利用させて頂いています。
薄めのササッとニス仕上げたい時に重宝しています。
ただ、ノズルがつまりやすいのが難点です。
経験上、気をつけていても半分くらい使用すると詰まってしまいます。
今後、ノズルの改善に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
75944443
2021-11-10
用途:
塗装
農・林・水産業

古くなったレコードプレーヤーのキャビネットに吹きかけてお色直しをしました。思った通りに塗装できました。

2020-08-05
用途:
木部仕上げ

乾燥が早く、刷毛目がつかないので楽です。研ぎながら重ね塗りするときれいに仕上がります。

対象商品:
75944425
2020-07-22
用途:
竹細工の仕上げに仕様
建設業・工事業

乾燥も速く仕上がりが綺麗に仕上がります。何時も使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする