RH-1500 オミット スクリュー栓マグボトル 和平フレイズ 75944628 RH-1500 オミット スクリュー栓マグボトル 和平フレイズ 75944628 RH-1500 オミット スクリュー栓マグボトル 和平フレイズ 75944628 RH-1500 オミット スクリュー栓マグボトル 和平フレイズ 75944628

オミット スクリュー栓マグボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944628 品番RH-1500
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スクリュー栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。
飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。
飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。

容量(mL)約350 ホワイト 寸法(mm)約Φ67×178、内口径:約40 質量(g)約220 材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする