RH-1502 オミット スクリュー栓マグボトル 和平フレイズ 75944646 RH-1502 オミット スクリュー栓マグボトル 和平フレイズ 75944646 RH-1502 オミット スクリュー栓マグボトル 和平フレイズ 75944646 RH-1502 オミット スクリュー栓マグボトル 和平フレイズ 75944646

オミット スクリュー栓マグボトル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944646 品番RH-1502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スクリュー栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトル。
飲み口に抗菌剤をプラス。清潔に保てます。
飲み口は滑らかな樹脂製。外して細かい部分まで洗いやすい構造です。
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造。

容量(mL)約350 ブラック 寸法(mm)約Φ67×178、内口径:約40 質量(g)約220 材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする