RH-1534 フォルテック 缶クールキーパー 和平フレイズ 75944813 RH-1534 フォルテック 缶クールキーパー 和平フレイズ 75944813 RH-1534 フォルテック 缶クールキーパー 和平フレイズ 75944813

フォルテック 缶クールキーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944813 品番RH-1534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

室内でも野外でも大活躍するドリンク缶ホルダー。
クーラーボックスや自動販売機で冷えた缶飲料を入れるだけ。
ステンレス真空断熱構造で、飲み物の美味しい温度が長持ちします。
そのまま飲み物を入れて保温・保冷するタンブラーとしても使える2way仕様です。
表面が結露しにくく、手やテーブルが濡れる心配がありません。

材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装 サイズ350ml缶用 ジャパンネイビー 寸法(mm)約Φ72×110 質量(g)約140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする