検温サーモDS-K1T341BMI-T+自動消毒器 伸縮式フロアスタンドセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75945224 品番BS-341YK1909TR30
参考基準価格(税別)¥126,518 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。

測定速度(秒)0.5 測定距離(mm)顔との測温:0.3〜1 データ容量3000件 画面サイズ4.3インチ 外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6 高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800〜1450 ポール径(Φmm)25 直径(mm)台座プレート:300 質量(kg)台座プレート:4 耐荷重(kg)3.5
注意
※本製品は体表温度から算出した換算値を表示するものであり、体温計(管理医療機器)ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする