※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンプナー 形番:FD10

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続部のサイズメスG1/4×オスG1/4B 材質(接液部)黄銅製 耐圧試験圧力(MPa)30 注文コード75945267 品番FD10-221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は接続部のサイズ・材質・耐圧試験圧力など23種類から選べます 他の種類を見る

脈動圧緩和用で、圧力の振幅を調整できます。

使用流体液体 使用流体温度(℃)-5〜80(但し凍結なきこと) 材質(接液部)黄銅製 寸法F(mm)16 寸法E(mm)14 接続部のサイズメスG1/4×オスG1/4B 質量(g)約230 最高使用圧力(MPa)20 寸法A(mm)57 測定流体液体 外装生地 耐圧試験圧力(MPa)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75945267 FD10-221 08160686 FD10-221 ダンプナー 形番:FD10 長野計器 ダンプナー 形番:FD10 長野計器 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08160722
2022-12-04
用途:
水道の圧力測定
農・林・水産業

給湯配管の圧力計に使用しています 以前はゲージからカラカラ音がするぐらいの脈動があるため 1ヶ月程度で圧力計が壊れてしまい 何か良い物が無いか 探していました この商品を取り付けて調整したところ 針の動きがゆっくりになり 以後の圧力計の故障はありませんので 良いです 最初はオリフィス部分にエアーが噛んでいたのか
調整に手間取りましたが 今のところ 良い感じです

対象商品:
08160713
2011-09-26
用途:
圧力変動のある給水管に使用しようと考えていた。
サービス業

受け側配管メスネジサイズ「G3/8」、購入品オスネジサイズ「G3/8B」
ネジ山1ネジ分しか入らず取付不可でした。

MonotaROからの回答

FD10-333のねじ規格は管用並行ねじになります。取付側の規格と同じでしたらねじの不具合が考えられますので交換させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする