和信ペイント
和信ペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
和信ペイントの ニス
ネオラックニス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(270mL)
注文コード
75945274
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
セラックニスのような濃い色がつかず、透明に仕上がります。
木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑え効果があります。
使用場所
屋内用
特性
防サビ
用途
木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。
仕様
うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液
主な用途
屋内木部
危険等級
U
乾燥時間(時間)
約2〜3(20℃)
アズワン品番
64-8290-04
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.27L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
3
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
2
危険物の性状
非水溶性