水溶性ツヤ出しニス

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 75945563 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。
無色透明で、下地の色を生かします。
イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。

使用場所屋内用 特性ツヤ出し 用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 仕様うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液 乾燥時間(分)約10〜20(20℃) 主な用途木、紙粘土、ポスター 危険等級U アズワン品番64-8289-79 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)2.2 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)1.3 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75945554
2024-07-18
用途:
細かいガラスの粒を紙のボードに固定するためにこれを土台の下塗りに使います
ヒューズカンパニー 様 (その他業種)

ガラス瓶でないので落としても割れません
昨年まで近所のホームセンターで購入しておりましたが、オーナーが変わってから他メーカーのガラス瓶のものに変わりました。万が一落として割れた際に床が大変なことになるのでわざわざネットで発注しています。

対象商品:
75945545
2024-07-09
用途:
ミニチュア作品の艶出し
Salon ' Api 様 (サービス業)

乾燥が早く作品に使いやすくてリピートしてます。
ミニチュア作品にも使える小さめの刷毛付きボトルか移し替えれる容器があれば嬉しいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする