水性床用ニス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6L) 注文コード 75945651 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

水性なので臭いが少なく、扱いやすい床用のニスです。
つやのある、滑りにくい仕上がりになります。
完全に乾いた後であれば、水拭きすることもできます。

主な用途屋内の木の床、屋内木部 使用場所屋内用 用途屋内の木の床、屋内木部 (階段、家具、建具など) 仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間)約1〜2(20℃) アズワン品番64-8286-34 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)19 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75945642
2019-10-02
用途:
木工製作後の塗装
教育・研究機関

本棚の棚板などオイルステイン後の最終仕上げに使用しています。水性ですが乾燥後は水滴などがついてもはじくので安心です。二回薄めに塗って水研ぎした後、厚めに塗るとつるつるの仕上がりになりますので長年愛用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする