商品画像
DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の ホーン・拡声器
DELTA(デルタ)の ホーン
ブルーノホーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
音色
プレミアムセダンタイプ
注文コード
75945707
品番
D-2417
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
音色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感溢れるサウンドを奏でる渦巻き型ホーン。厚みのある豊かな音色を奏でます。
用途
自動車用サウンドホーン
セット内容
ホーン本体×2(HIGH・LOW)、取付ステー×2
電流(A)
3.8×2
定格電圧(V)
DC12
周波数
HIGH 500Hz、LOW 400Hz
音圧
114db/2m、110db/7m
音色
プレミアムセダンタイプ
注意
※本製品を取付の際は以下の保安基準に適合させる必要があります。
※警音器の音の大きさは自動車の前方7mの位置において112db以下87db以上であること。