商品画像

D-2416 ブルーノホーン DELTA(デルタ) 75945716 D-2416 ブルーノホーン DELTA(デルタ) 75945716 D-2416 ブルーノホーン DELTA(デルタ) 75945716 D-2416 ブルーノホーン DELTA(デルタ) 75945716

ブルーノホーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 音色ユーロスポーツタイプ 注文コード75945716 品番D-2416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は音色など2種類から選べます 他の種類を見る

高級感溢れるサウンドを奏でる渦巻き型ホーン。厚みのある豊かな音色を奏でます。

用途自動車用サウンドホーン セット内容ホーン本体×2(HIGH・LOW)、取付ステー×2 電流(A)3.8×2 定格電圧(V)DC12 周波数HIGH 500Hz、LOW 420Hz 音圧114db/2m、110db/7m 音色ユーロスポーツタイプ
注意
※本製品を取付の際は以下の保安基準に適合させる必要があります。
※警音器の音の大きさは自動車の前方7mの位置において112db以下87db以上であること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする