和信ペイント
和信ペイントの 塗料うすめ液/処理剤
和信ペイントの うすめ液
和信ペイントの ペイントうすめ液
ペイントうすめ液
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(400mL)
注文コード
75945782
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
油性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。
油性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
適合
油性ニス、外部用ウレタンニス、ウッドオイル、木彫オイル、フロアーS、工芸うるし、オイルステイン、籐工芸ニス、ドアニス
用途
油性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。
危険等級
V
アズワン品番
64-8290-39
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性