※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力・流量測定その他関連用品
長野計器の メートルパイプ
パイプサイホン 形番:FPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(接液部)
鉄製
仕様
(標準) メネジXオネジ
接続部のサイズ
(メネジ)G3/8×(オネジ)R1/2
注文コード
75946028
品番
FP10-392
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・接続部のサイズ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
形番により各種仕様を取り揃えています。
使用流体
気体又は液体
用途
パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
仕様
(標準) メネジXオネジ
接続部のサイズ
(メネジ)G3/8×(オネジ)R1/2
質量(g)
約400
最高使用圧力(MPa)
20
巻数
一重巻
外装
Niメッキ
使用流体温度(℃)
350以下
材質(接液部)
鉄製
関連資料:
(1.07MB)