DCV501LN-XJ用HEPAフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード75946048 品番DCV5011H-XJ
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

DCV501LNーXJ用の別売フィルターです。

用途ハンディークリーナーのフィルター交換に。 トラスコ品番718-7414 適合機種DCV501LN-XJ 幅(mm)120 高さ(mm)120 品名18Vコードレスクリーナー(本体のみ) 奥行(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする