※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP10-882 パイプサイホン 形番:FPシリーズ 長野計器 75946098 FP10-882 パイプサイホン 形番:FPシリーズ 長野計器 75946098

パイプサイホン 形番:FPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(接液部)鉄製 仕様(標準) メネジXオネジ 接続部のサイズ(メネジ)Rc3/8×(オネジ)R3/8 注文コード75946098 品番FP10-882
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・仕様・接続部のサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

形番により各種仕様を取り揃えています。

使用流体気体又は液体 用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。 仕様(標準) メネジXオネジ 接続部のサイズ(メネジ)Rc3/8×(オネジ)R3/8 質量(g)約400 最高使用圧力(MPa)20 巻数一重巻 外装Niメッキ 使用流体温度(℃)350以下 材質(接液部)鉄製
関連資料:(1.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする